ジャストコーポレーション
インクジェット専用紙 マイクロミシン
予めミシン目が付いています!切り目にそって折り、手で簡単に切り離すことができます。マイクロミシンタイプの名刺用紙!再生紙使用(5%) 210g/m
2
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.24
寸法(mm)
210×297
紙質
再生紙
坪量(g/m
2
)
210
印刷方式
両面
入数
50
適合プリンタ
インクジェットプリンター
内容量
1箱(50枚)
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675155
JIJ-50011M
ナチュラル系
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675146
JIJ-50008M
ホワイト系
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください