ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 マイクロミシン
予めミシン目が付いています!切り目にそって折り、手で簡単に切り離すことができます。マイクロミシンタイプの名刺用紙!上質紙 210g/m
2
サイズ
A4
紙質
ケント紙
坪量(g/m
2
)
210
片数
50
余白
なし
印刷方式
両面
入数
50枚
適合プリンタ
レーザープリンター
内容量
1箱(50枚)
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675164
JL-51011M
0.24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675173
JL-51012M
0.248
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください