ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 ナチュラル
かさがあり平らでラフ、手触りはさらっとしており、幅広い用途に対応しています。用途:名刺、カード、ポストカード、挨拶状、パンフレットなど
サイズ
A4
色別
ナチュラル系
片数
200
余白
なし
印刷方式
両面
入数
200枚
適合プリンタ
レーザープリンター
内容量
1箱(200枚)
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
紙質
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675234
JL-KN-06
0.23
再生紙
209.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675243
JL-1034
0.23
ケント紙
205.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33675259
JL-1040
0.27
ファンシーペーパー
160.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください