ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 マット紙
印刷の効果を高めるための両面塗工を施した用紙です。用途:名刺、カード、はがき、パンフレットなど
サイズ
A4
色別
ホワイト系
紙質
マット紙
余白
なし
印刷方式
両面
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675286
JL-1028
1箱(200枚)
0.23
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675295
JL-1032
1箱(500枚)
0.26
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください