ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 色上質 最厚口 ホワイト
安定した品質に定評
厚さ(mm)
0.18
シートサイズ(mm)
210×297
色別
ホワイト系
紙質
色上質
坪量(g/m
2
)
153.5
印刷方式
両面
入数
200枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザープリンター
内容量
1箱(200枚)
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675329
JL-1035
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください