曜日別特売

レーザー・インクジェット兼用紙

レーザー・インクジェット兼用紙 - ジャストコーポレーションレーザー・インクジェット兼用紙 - ジャストコーポレーションレーザー・インクジェット兼用紙 - ジャストコーポレーションレーザー・インクジェット兼用紙 - ジャストコーポレーション

レーザープリンタ・インクジェットプリンタ兼用用紙

サイズA4紙質兼用紙印刷両面片数200片入数200シート適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ内容量1箱(200枚)
注意
※用紙の厚み・g/m2は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色別
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33675374JL-10160.23ホワイト系186
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675383JL-10170.19ホワイト系210
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675399JL-10180.23ナチュラル系186
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675408JL-10190.22ナチュラル系210
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする