ジャストコーポレーション
感熱ロール紙(券売機・チケットロール)
(1件のレビュー)
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。
幅(mm)
58
包装
1巻/黒ポリ
印刷
裏面
紙厚(mm)
0.15
内径(mm)
35
直径(mm)
243
内容量
1箱(5巻)
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675575
RR-1114
白
無地
オープン
取扱い終了
33675584
RR-1115
白
センターミシン目(5:5)
オープン
取扱い終了
返品不可
33675593
RR-1116
白
ミシン目(6:4)
オープン
取扱い終了
返品不可
33675609
RR-1117
ピンク
無地
オープン
取扱い終了
返品不可
33675618
RR-1118
クリーム
無地
オープン
取扱い終了
返品不可
33675627
RR-1119
ブルー
無地
オープン
取扱い終了
返品不可
33675636
RR-1122
ピンク
センターミシン目(5:5)
オープン
取扱い終了
返品不可
33675645
RR-1123
クリーム
センターミシン目(5:5)
オープン
取扱い終了
返品不可
33675654
RR-1124
ブルー
センターミシン目(5:5)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください