ジャストコーポレーション
CDジュエルケース (5mm厚タイプ)
ケース本体は厚さ5mm。スリムタイプなので収納に便利です。
用途
CDケース
収納枚数(枚)
1
色
クリア
材質
ポリスチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×142×5
内容量
1箱(100個)
注意
※蓋部分は透明です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675706
CD-5001C
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください