ジャストコーポレーション
オリジナルDVDケース センターロック
自信を持ってオススメする DVDトールケースですユーザー使用時の衝撃・振動におけるディスクの欠落防止にも気を配ったDVDケース設計です
用途
DVDトールケース
収納枚数(枚)
1
混率(%)
ポリプロピレン(バージン材100%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
191×135×15
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675715
DD-5100
ホワイト
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675724
DD-5101
ブラック
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675733
DD-5106
半透明
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください