ジャストコーポレーション
A4クリアファイル透明
(1件のレビュー)
大定番のクリアファイルで、A4の書類を簡単に保管出来ます。
用途
業務用、オフィスサプライなどに。
色
透明
厚さ(mm)
0.2
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W)(mm)
310×220
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676573
SH22-C
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください