ジャストコーポレーション
レール付クリアファイル
書類をファイルに挟みこみ、レールで固定して使用することができます。
用途
プレゼン用資料やマニュアルなどの作成に。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
背幅(mm)
4
寸法(高さH×幅W)(mm)
360×220
内容量
1セット(500セット)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676598
SHR01-YC
ファイル:透明 レール:黄
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33676616
SHR01-RC
ファイル:透明 レール:赤
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33676634
SHR01-GC
ファイル:透明 レール:緑
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33676607
SHR01-BC
ファイル:透明 レール:青
オープン
取扱い終了
返品不可
33676625
SHR01-WC
ファイル:透明 レール:白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください