ジャストコーポレーション
紙封筒
定番のクラフト封筒です。
用途
書類や薄手のパンフレット等の送付に。
色
クラフト茶
材質
紙
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112262
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
紙厚(g/m
2
)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676695
FT-151502
1セット(1000枚)
長形3号
70
235×120
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
33676704
FT-151101
1セット(500枚)
角形2号
85
332×240
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください