ジャストコーポレーション
タイベック封筒
紙ではなく、防水効果のある破れにくい繊維でできている封筒です。
用途
厚手の冊子や資料の送付に。
色
ホワイト
材質
タイベック(不織布)
サイズ
角形2号
紙厚(g/m
2
)
55
寸法(高さH×幅W)(mm)
332×240
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676713
FT-KE4270
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください