ジャストコーポレーション
プライバシー 紙封筒
封筒の内側に加工を施しており、中身が透けにくい仕様になっています。
用途
請求書や機密書類の送付に。
色
ホワイト
材質
紙
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
紙厚(g/m
2
)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676729
FT-080451
1セット(500枚)
角形2号
100
332×240
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
33676738
FT-080152
1セット(1000枚)
長形3号
80
235×120
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください