曜日別特売

2.4mポール

2.4mポール - ジャストコーポレーション2.4mポール - ジャストコーポレーション2.4mポール - ジャストコーポレーション2.4mポール - ジャストコーポレーション2.4mポール - ジャストコーポレーション2.4mポール - ジャストコーポレーション2.4mポール - ジャストコーポレーション2.4mポール - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

寸法(m)1.3~2.4長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22内容量1本
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33676774AM-FL240BLブルー
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676783AM-FL240WHホワイト
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676799AM-FL240GRグリーン
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676808AM-FL240BKAブラック
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676817AM-FL241BKBオールブラック
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676826AM-FL241SIシルバー
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676835AM-FL240YEイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676844AM-FL240PIピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676774
2022-06-26
用途: のぼり旗に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

結構な強風にも耐えております。コストパフォーマンスも良いと思います。のぼりを追加する場合は、また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする