曜日別特売

和風のぼり用伸縮式ポール

和風のぼり用伸縮式ポール - ジャストコーポレーション和風のぼり用伸縮式ポール - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

用途
自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!!
通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ブラウン長さ(mm)横棒:850寸法(m)1.1~3.0直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25内容量1本
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅への配送は不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33676853AM-FL381
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
全国21¥3,200/税込¥3,520
全国41¥4,800/税込¥5,280
全国61¥6,400/税込¥7,040
全国81¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方21¥3,600/税込¥3,960
北海道地方41¥5,400/税込¥5,940
北海道地方61¥7,200/税込¥7,920
北海道地方81¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676853
2022-08-03
用途: のぼりの掲示
飲食業

ボールとしての機能はもちろん、丈夫さも感じました。
柄も気に入っております。(写真よりも濃い茶でした。)
ネックになったのが、本体に貼られている使用方法のシールです。気温のせいもあると思いますが、粘着が強くキレイに剥がせません。ベトベトになります。
粘着剤の改善をお願いします。

対象商品 : 33676853
2019-07-30
用途: 簡易のぼり旗の設置
その他業種

細竹の風合いが良く伝統系の旗にピッタリ、写真では模様に見える竹の節も実物では盛り上がっており竹の風合いが良くできています。青竹もあったら欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする