曜日別特売

伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J

伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J - ジャストコーポレーション伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J - ジャストコーポレーション伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。

材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト寸法(m)1.18~3長さ(mm)横棒:850パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)内容量1本
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33676869AM-FL383WH
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
全国21¥1,900/税込¥2,090
全国41¥2,850/税込¥3,135
全国61¥3,800/税込¥4,180
全国81¥4,750/税込¥5,225
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
北海道地方21¥2,700/税込¥2,970
北海道地方41¥4,050/税込¥4,455
北海道地方61¥5,400/税込¥5,940
北海道地方81¥6,750/税込¥7,425
沖縄地方1¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方21¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方41¥11,250/税込¥12,375
沖縄地方61¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方81¥18,750/税込¥20,625
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676869
2020-09-03
用途: 事務所の仕切りに使っています

事務所のデスクにインシュロックで括り付け、これを支柱にしてビニールを張り
ソーシャルディスタンスを保っています。
高さが自在に変えられるので、規定に沿った高さに出来て満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする