曜日別特売

4m用ポール (ステンレス)

4m用ポール (ステンレス) - ジャストコーポレーション4m用ポール (ステンレス) - ジャストコーポレーション4m用ポール (ステンレス) - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。

材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)シルバー寸法(m)1.5~4.0長さ(mm)横棒:1200直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25内容量1本
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅への配送はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33676887AM-FL350SI
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
全国11¥3,200/税込¥3,520
全国21¥4,800/税込¥5,280
全国31¥6,400/税込¥7,040
全国41¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方11¥3,600/税込¥3,960
北海道地方21¥5,400/税込¥5,940
北海道地方31¥7,200/税込¥7,920
北海道地方41¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676887
2024-07-23
用途: 旗用
山形屋商会卸売・小売業

重みがあり風にも強いです
プラスチックより丈夫です。

対象商品 : 33676887
2019-11-24
用途: 塗装作業用にローラをセットして使用しました。
サービス業

高所塗装作業に使用しました。
大変使い勝手が良くて楽しく
作業が出来ました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする