曜日別特売

スーパージャンボのぼり用ポール

スーパージャンボのぼり用ポール - ジャストコーポレーションスーパージャンボのぼり用ポール - ジャストコーポレーション

スーパージャンボのぼり用ポール・スタンドセットです。
大きくのぼりをアピールできます。

材質ポール:アルミ、スタンド:プラスチックシルバー仕様4段伸縮式質量(kg)ポール:8、スタンド:10.5、スタンド満水時:72直径(Φmm)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド組立時)200×790×790内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33676896AM-FL420横棒:1200
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33676905AM-FL450横棒:1470
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする