のぼり用台座付ポール

のぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

のぼり用ポールです。
ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。

材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)質量(g)台座:50内容量1本
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外管径(Φmm)
直径(Φmm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33676914AM-FL1545.8台座:70ポール:300×95
オープン
259
285(税込)
当日出荷
33676923AM-FL1555.8台座:70ポール:380×125
オープン
289
318(税込)
当日出荷
33676939AM-FL156-台座:70、横棒:5.8ポール:450×150
オープン
329
362(税込)
当日出荷
33676948AM-FL159-台座:70、横棒:8.4ポール:600×200
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33676914
2022-08-29
用途: お客さまのテーブルにて新メニュー紹介のため
飲食業

とてもコンパクトで、客席(テーブル)に置くのに場所を取らず目を引くので予備の分も入れ多めに購入させて頂きました
新メニューの良い宣伝になりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする