ジャストコーポレーション
のぼり用ポール(マグネット付)
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。
ワンタッチのマグネット付きタイプなので取り付け簡単。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
寸法(高さH×幅W)(mm)
ポール:300×95
直径(mm)
マグネット:32、横棒:5.8
内容量
1本
注意
※ポールはサイズをよくご確認のうえお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676957
AM-FL100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください