曜日別特売

のぼりポールスタンド(注水式)18L

のぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)18L - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。

用途
風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1.6、満水時:21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230(支柱含む)×430×430・170(支柱含まず)対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33677133AM-FL550WH1台
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677149AM-FL550BL1台
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677158AM-FL550WH-B1箱(4台)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677167AM-FL550BL-B1箱(4台)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33677149
2025-07-28
用途: キャップ

キャップが先に壊れるので部品で単品売りして欲しい。

対象商品 : 33677133
2021-10-04
用途: のぼりを建てる際の土台
マイプレイスビルド株式会社建設業・工事業

しっかりとした造りで安定感あり、のぼり棒と根本のアジャスターが一緒に取り外しできるので、のぼりを仕舞い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする