ジャストコーポレーション
のぼりポールスタンド(スチール製)
標準のぼり用ポール(外径Φ22mmキャップ付)に対応。
省スペースで使えるスタンドとしても、スチール製スタンドはお薦めです。
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約280×300×300
材質
スチール(表面焼付け塗装)
厚さ(mm)
スタンド:3.3
質量(kg)
2.7
筒内径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※ポールの外径22mmまで対応できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33677228
AM-FL580
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください