ジャストコーポレーション
旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質
パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)
23.6
外径×内径(Φmm)
ストッパー:40×26
外管径(Φmm)
31.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33677307
AM-FL652
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください