曜日別特売

グリップポップスタンド

グリップポップスタンド - ジャストコーポレーショングリップポップスタンド - ジャストコーポレーショングリップポップスタンド - ジャストコーポレーショングリップポップスタンド - ジャストコーポレーショングリップポップスタンド - ジャストコーポレーション
(6件のレビュー)

組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。

用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます材質スチール、樹脂コーティング寸法(mm)鉄板:300×200質量(kg)1.7外径×内径(Φmm)16×13伸縮範囲(cm)130~240内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33677429AM-FL661
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: イベント会場にて使用
卸売・小売業

思っていたより、しっかり頑丈で使いやすかったです。
また、長さを短く調節出来るので、車に積みやすいのが良いです。

対象商品 : 33677429
2024-03-13
用途: 掲示
運輸・通信業

組み立ては少し難しかった。安定性は十分ではあるが、屋外での使用は厳しい。

対象商品 : 33677429
2023-11-01
用途: 倉庫内の消耗品の看板として使用
製造業

2台購入し、1台のベース部分の仕上げがいまいち。エッジ部分が膨らんでいたり、スパッタの上から塗装されていたり。
メーカーの見解では、けがをするようなものでもないし、使用上問題になるものでもないということでした。置いてしまえば、確かに気にならないのかもしれませんが、きれいな塗装でしたのでもったいないなと感じましたので★ひとつです。
それ以外は使い勝手も良く、追加する場所があれば、また購入したいと思います。

対象商品 : 33677429
2022-08-06
用途: イベントのPOP掲示

使い勝手は凄く良かったのですが、クリップ部(半円筒形状のパーツ)を紛失してしまい、使えなくなってしまいました。紛失は完全にこちらの落ち度なのですが、必須パーツは紛失しにくい構造にして貰えると嬉しいです。

対象商品 : 33677429
2022-06-01
用途: お客様への導線のご案内時
その他業種

スタイリッシュで組立も簡単でした。
クリップが少し大きく感じます。

対象商品 : 33677429
2020-08-28
用途: 取引先への掲示
不二空機株式会社

軽くて、コンパクトで非常に使いやすです。また、何かあれば追加購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする