(4件のレビュー)

注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。
バンドテープ付きなので簡単に設置できます。

材質PVC、AAS、エラストマー、PP質量(kg)満水時:10寸法(幅W×高さH)(mm)200×320内容量1本
注意
※適合ポールサイズ 約Φ15mm~55mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33677447AM-FL663JT
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33677447
2021-03-28
用途: テント固定
阿部医院

テント固定に12個使用してます。強風にも耐えてます。

対象商品 : 33677447
2021-06-10
用途: タープの固定
有限会社ペットケアサービス業

中に水を入れて使うのでどの位の期間水漏れせずに使えるかなって思っていましたが、4コ購入したうちの1つは4日目でつなぎ目から水漏れしました。
失敗しました。

1が参考にしています
対象商品 : 33677447
2020-09-07
用途: テント設営設営時に使用
円通寺

小さなテント設営時に使用している。女性にも使用しやすくて便利です。

対象商品 : 33677447
2019-08-09
用途: 各支店
北海道フーズ輸送株式会社運輸・通信業

下がコンクリートの処でも使用できポールもしっかり立てられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする