曜日別特売

スタンダードサイン(両面板あり)

スタンダードサイン(両面板あり) - ジャストコーポレーションスタンダードサイン(両面板あり) - ジャストコーポレーションスタンダードサイン(両面板あり) - ジャストコーポレーションスタンダードサイン(両面板あり) - ジャストコーポレーション

シンプル設計の注水看板。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1180×350材質本体:ポリエチレン、表示板:PET質量(kg)約6.5、満水時:約50.5取付方式とめ具固定表示寸法(mm)387×765内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33677849KA-MPS-YE-Nイエロー
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677867KA-MPS-SI-Nグレー
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677833KA-MPS-S1-YE-Nイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33677858KA-MPS-S1-SI-Nグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする