ジャストコーポレーション
ロールバナー本体
ロールバナーの本体。
簡単収納で持ち運びに便利です。
材質
アルミ
質量(kg)
約5.0
寸法(幅W×高さH)(mm)
適用バナー:800×1900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時:905×90×180
内容量
1台
注意
※バナー印刷は含まれません。
※ロールは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33678086
KA-RB800-1900
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください