ジャストコーポレーション
ワイドロールバナー
ロールバナーの本体。
簡単収納で持ち運びに便利です。
材質
アルミ
内容量
1台
注意
※バナー印刷は含まれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33678104
KA-WRB1200
約4.8
適用バナー:1200×2000
収納時:1250×120×370
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33678113
KA-WRB1500
約5.6
適用バナー:1500×2000
収納時:1550×120×370
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。