曜日別特売

折りたたみ式カタログスタンド(スチール)

折りたたみ式カタログスタンド(スチール) - ジャストコーポレーション折りたたみ式カタログスタンド(スチール) - ジャストコーポレーション折りたたみ式カタログスタンド(スチール) - ジャストコーポレーション折りたたみ式カタログスタンド(スチール) - ジャストコーポレーション
(2件のレビュー)

折りたたみ式なのでコンパクトになり展示会用などの持ち運びに便利。持ち運び用のケースもついております。
各ポケットはストッパー付きの物になっております。A4の印刷物を入れても崩れることはありません。また、折れ曲がることなく、展示することが可能です

用途展示会材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×295×1430質量(kg)6.2シルバー適合サイズA4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33678156PD-S-DWLH5SV
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
全国3¥1,900/税込¥2,090
全国5¥2,850/税込¥3,135
全国7¥3,800/税込¥4,180
全国9¥4,750/税込¥5,225
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
北海道地方3¥2,700/税込¥2,970
北海道地方5¥4,050/税込¥4,455
北海道地方7¥5,400/税込¥5,940
北海道地方9¥6,750/税込¥7,425
沖縄地方1¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方3¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方5¥11,250/税込¥12,375
沖縄地方7¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方9¥18,750/税込¥20,625
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33678156
2019-11-29
用途: 店頭チラシ配布用
教育・研究機関

折りたためるのはとても便利です。
ただ商品写真を見ると、カラフルでいいなと思ったのですが、
カラフルな色はサンプルのようで、届いてみたら全体はメタルカラーだったのが少し残念でした。
また、納品書などがなかったので、困っています。

対象商品 : 33678156
2019-07-29
用途: イベント展示会にて活用
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

イベント展示会ではパンフレット・チラシは必須です。
色々なラックは沢山ありますが現実的には持参する場合など大きくて車載でも車の内部を痛めることがあります。
色々なカタログスタンドを見て条件は①ラック数が多く②頑丈であること③折りたたみがコンパクトであることでした。
さらに持ち運びに便利なケースもあり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする