曜日別特売

紙製パンフレットスタンド

紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション紙製パンフレットスタンド - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

パンフレット、チラシなどが入る紙製のスタンド。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。

用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください材質NDV/600gホワイトタイプ無地内容量1セット(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33678183PD-PP001-3A4110(正面)110、(背もたれ)210設置時:110×205×75(スタンド含む)A4/三つ折・ハガキ
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月4日
33678199PD-PP002-A4215(正面)150、(背もたれ)300設置時:215×295×105(スタンド含む)A4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33678208PD-PP003-A5153(正面)110設置時:153×205×75A5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
33678217PD-PP004-B6133(正面)95設置時:133×180×75B6
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33678208
2021-10-15
用途: 店内設置 リーフレットスタンドとして
製造業

イメージ通りでした。台紙の厚さがしっかりあり頑丈そうです。無地・白がものたりないかなと思っていましたが、逆に色つけ・貼り付けしやすく、結果満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする