ジャストコーポレーション
卓上メニューブックスタンド
メニュー・資料・物件情報の展示・保管などに最適です。お客様の目を引く形で、資料の差し入れがしやすく機能的なスタンドです。
用途
メニュー・資料・物件情報の展示・保管など
材質
スチール+ABS
色
ブラック
サイズ
台座Φ250×220
適合サイズ
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33678244
KA-KS0001
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください