曜日別特売

カタログスチールスタンド 2列7段

カタログスチールスタンド 2列7段 - ジャストコーポレーションカタログスチールスタンド 2列7段 - ジャストコーポレーションカタログスチールスタンド 2列7段 - ジャストコーポレーションカタログスチールスタンド 2列7段 - ジャストコーポレーション

パンフレットスタンドの組立はねじを一カ所とめるだけでOK!お一人でも簡単に組み立てることができます。また、折りたたみ式でコンパクトになるため、展示会等での使用にも適しています。
下部にキャスターがついているので簡単に移動できます。

用途通常のカタログスタンドとしての使用や展示会などでも使用可能材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×1500質量(kg)7ホワイト適合サイズA4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33678269PD-S-PR007
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする