ジャストコーポレーション
イージーアタッチ(吸盤付き)
経費削減の強い味方!
Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!
印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!
使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途
カーディーラー様におすすめ!
展示車の価格表示に!
材質
本体:PP
吸盤:PVC(塩化ビニール)
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33678603
CA-PB400L-S
プライスシート入れ(A3)×20枚、溝付吸盤×40個
436×327
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
33678619
CA-PB400S-S
プライスシート入れ(A4)×20枚、溝付吸盤×40個
230×327
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください