ジャストコーポレーション
PP製商談成約札(5枚入りセット)
(2件のレビュー)
商談の際にサッと取り付け!
ご成約になった場合はひっくり返して「売約済」に早変わり!
用途
カーディーラー様におすすめ!
展示車の装飾に最適!
材質
PP
内径(Φmm)
フック:27
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×380
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33678856
CA-SSFD-S-01
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください