曜日別特売

強力猫まわれ右消臭液

強力猫まわれ右消臭液 - フマキラー強力猫まわれ右消臭液 - フマキラー
(1件のレビュー)

フン尿臭を元から分解・消臭。除菌成分がニオイ菌を除去。猫が嫌がる成分を配合。
除菌成分で尿のニオイ菌を99.99%除去します。
銅イオン効果で猫のフン尿臭・ナワバリ臭を元から分解、徹底消臭します。

有効成分グルコン酸銅、有機酸、香料、l-メントール、ペッパーオイル内容量1本(1L)
注意
※黄色ブドウ球菌について。すべての菌を除菌できるわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33671007-
700
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力 猫まわれ右 消臭液
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33671007
2021-12-08
用途: 電柱への糞尿防止
サービス業

犯人が、ネコか犬かは特定できていないが、散布した3-4日後に再び同一個所に糞尿をされた。匂いは、散布直後はするが翌日まで持たない印象

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする