防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)

防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) - ジョー・プリンス竹下

暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。
Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。
ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。
従来のカムロックと取り付けに互換性があります。

用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械内容量1個
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
※止金は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33671086L-345
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする