裾上げ機能付きパンツ 22303

裾上げ機能付きパンツ 22303 - ボストン商会

ウエストまわりスッキリのノータック仕様です。
男女兼用なのにいつでもきっちりしたシルエットをキープできます。

仕様裾上げ楽々、ベルト通し、後ろ脇ゴム、ノータック種別パンツ材質ストレッチトロピカル/ポリエステル100%色番99ポケット両脇・両後ろポケットグリーン購入法適合洗濯方法家庭洗濯可内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3367182922303-99SSS5876→72→69→67→65(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
3367183822303-99SS6476→72→69→67→65(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
3367184722303-99S7076→72→69→67→65(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
3367185622303-99M7682→78→75→73→71(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
3367186522303-99L8282→78→75→73→71(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
3367187422303-99LL9082→78→75→73→71(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
3367188322303-993L9882→78→75→73→71(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
3367189922303-994L10682→78→75→73→71(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
3367190822303-995L11482→78→75→73→71(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
3367191722303-996L12282→78→75→73→71(5段階調整)
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする