曜日別特売

おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット

おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット - オモイオ (omoio)おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット - オモイオ (omoio)おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット - オモイオ (omoio)
(1件のレビュー)

自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台ウォールセット(壁付タイプ)。ソフトクローズタイプ。
高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用!
ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。
マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。
マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
マット部分とベルトは交換可能です。

用途乳幼児のおむつ交換台付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×750適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児商品タイプウォールセット使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×578内容量1式
注意
※タイル床や巾木・腰壁などのスタンドセットが配置できない場所でも設置可能です。(RC壁専用)
※※個人宅への配送はお受けできかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33671138TS-V1-W
168,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33671138
2020-05-13
用途: 事業用
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

来客者の方で時々利用される方がいて安価なものを探していましたが丁度いい感じに決まりまして了する方も時々見かけられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする