大洋製器工業
吊れるメッシュカーゴ
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途
パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。
メッシュ寸法(mm)
75×75
吊下荷重(kg)
1000
積載段数(段)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
有効高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33671567
TML-10
フォークリフトポケット:F100、G810、K660
65
890
870
635
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
33671576
TML-12
フォークリフトポケット:F100、G990、K840
81
1070
920
685
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください