曜日別特売

スーパーエアフィルター

スーパーエアフィルター - HKS
(22件のレビュー)

新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。

用途自動車用純正交換タイプエアフィルター内容量1個
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
車種
型式
エンジン形式
年式
主な適合純正品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3367209370017-AD102ダイハツミラ アヴィL250S,L260SEF-DET02/12-06/1117801-B2020-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367210970017-AD103ダイハツタント カスタムL375S, L385SKF-DET07/12-13/0917801-B2070-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367211870017-AF101スバルWRX STIVABEJ20(TURBO)14/08-16546-AA120-
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
3367212770017-AH104ホンダCR-VRD1B20B95/10-01/0917220-P2J-003-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367213670017-AH106ホンダエリシオンRR1,RR2K24A04/05-13/1017220-RFE-000-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367214570017-AH108ホンダエアウェイブGJ1,GJ2L15A05/04-10/0817220-PWA-J10-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367215470017-AH110ホンダシビックFD2K20A06/04-17220-RRA-A00タイプR取付可
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367216370017-AH111ホンダシビックタイプRユーロFN2K20A09/11-17220-RSP-G00-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367217970017-AH112ホンダCROSSROADRT1, RT2, RT3, RT4R18A, R20A07/02-17220-RNA-A00-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367218870017-AH113ホンダフィットGE6, GE7, GE8, GE9L13A, L15A07/10-13/0817220-RB0-000-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367219770017-AH114ホンダフィットハイブリッドGP4LEA-MF612/05-13/0817220-RBJ-000「RS」
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367220670017-AH115ホンダN WGNJH1, JH2S07A(TURBO)13/11-17220-R9H-003-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367221570017-AH116ホンダグレイスGM4,GM5LEB-H114/12-17220-5R0-008-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367222470017-AH117ホンダS660JW5S07A(TURBO)15/04-17220-5JA-003-
3,900
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
3367223370017-AM105ミツビシエアトレックCU2W,CU4W4G63(TURBO), 4G6401/06-05/09MR552951-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367224970017-AM107ミツビシアウトランダーCW5W, CW6W4B12, 6B3105/10-12/091500A023-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367225870017-AN101ニッサンX-TRAILT30,NT30,PNT30QR20DE,SR20VET00/10-07/0816546-V0100-
3,900
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
3367226770017-AN103ニッサンウイングロードY12HR15DE, MR18DE05/11-16546-ED000-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367227670017-AN104ニッサンスカイラインV36,PV36,CKV36VQ25HR, VQ35HR, VQ37VHR06/11-16546-JK20A2枚セット
7,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367228570017-AN105ニッサンGT-RR35VR38DETT07/12-16546-JF00A2枚セット
7,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367229470017-AN107ニッサンジュークF15MR16DDT10/11-16546-30P00/AY120-NS022-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367230370017-AN108ミツビシekカスタムB11W3B20(TURBO/NA)13/06-1500A600-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367231970017-AS101スズキアルト・アルトワークスHA21S, HB21SK6A(TURBO)94/11-98/1013780-73B50-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367232870017-AS102スズキKeiHN22SK6A(TURBO)01/03-02/1013780-75F00-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367233770017-AS103スズキスイフト スポーツZC31SM16A05/09-10/0813780-63J00-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367234670017-AS104スズキワゴンRMH23SK6A(TURBO)08/09-12/0913780-58J50-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367235570017-AS105スズキワゴンRMH34SR06A(TURBO)12/09-17/0113780-50M50純正ゴムパッキンを再使用します。
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367236470017-AS106スズキラパンHE33SR06A(NA)15/06-13780-74P00-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367237370017-AS107スズキスイフト スポーツZC33SK14C(TURBO)17/09-13780-67R00-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367238970017-AT104トヨタクラウンGS151,JZS1531G-FE,1JZ-GE95/12-99/0917801-46060-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367239870017-AT105トヨタMR2SW203S-GE VVT-i97/12-99/0917801-74060-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367240770017-AT111トヨタアリストJZS161,JZS1602JZ-G(T)E97/08-05/0717801-46080-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367241670017-AT112トヨタサクシードNCP58G,NCP59G1NZ-FE02/07-17801-21030-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367242570017-AT114トヨタアルファードANH10W, ANH15W2AZ-FE02/05-08/0417801-28010-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367243470017-AT115レクサスSC430UZZ403UZ-FE05/08-17801-50060-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367244370017-AT116トヨタマーク XGRX121,GRX120,GRX1253GR-FSE,4GR-FSE04/11-09/1017801-31110-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367245970017-AT117トヨタistZSP110, NCP110, NCP1152ZR-FE,1NZ-FE07/07-17801-21050-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367246870017-AT119トヨタアルファードMNH10W, MNH15W1MZ-FE02/05-08/0417801-20040-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367247770017-AT120トヨタ86ZN6FA20D.FA20C12/04-17801-220206AT車
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367248670017-AT121トヨタアルファードGGH20W, GGH25W2GR-FE08/05-15/0117801-31120-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367249570017-AT122トヨタプリウスZVW302ZR-FXE(2ZR-3JM)09/05-15/1117801-37020,17801-37021-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367250470017-AT123トヨタカローラフィールダーハイブリッドNKE165G1NZ-FXE(1NZ-1LM)13/08-17801-21060-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367251370017-AT124トヨタアルファードGGH30W, GGH35W2GR-FE15/01-17801-31100/17801-31170-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367252970017-AT126トヨタハイエースTRH2##2TR-FE10/08-14/1217801-30060-
7,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367253870017-AZ101マツダロードスターNA6CE, NA6CAB6-ZE89/09-93/07B6S7-13-Z40-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367254770017-AZ102マツダRX-7FD3S13B-REW91/12-02/08N3A1-13-Z40-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367255670017-AZ103マツダロードスターNCECLF-VE05/08-15/04LFG1-13-Z40-
3,900
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
3367256570017-AZ104マツダRX-8SE3P13B-MSP03/04-12/06N3H1-13-Z40-
7,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367257470017-AZ106マツダCX-7ER3PL3-VDT06/12-AJ57-13-Z40-
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3367258370017-AZ107マツダアクセラBK3P, BLEPL3-VE, LF-DE03/10-09/05LF50-13-Z40(A)-
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33672373
2025-12-03
用途: エアクリーナー
豊和工業

分割になっているので少し押し込んで装着される必要が有りましたがキッチリ入りBOXもしっかり閉める事が出来ました。良い製品です。HKSなのもカッコいいし。

対象商品 : 33672145
2021-09-06
用途: パイクのフィルター交換
笹田商店自動車・二輪車・自転車関連業

5年間無交換だったので交換後は明らかに違いを感じました。アクセルONからのレスポンスと言うか、つきが良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33672538
2021-04-09
用途: 車のメンテナンス
製造業

k&nフィルターを洗浄する間の穴埋めに買いました。良いと思います。耐久性が高ければコスパ良い商品ではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 33672486
2021-02-10
用途: エスティマのエアーフィルターの交換
サービス業

2007年エスティマGSR-50Wのエアーフィルターの交換に使いました!
簡単に付け替えが出来、価格も安いですしアイドリングが安定したので満足です

対象商品 : 33672407
2020-09-29
用途: 車のメンテナンス

HKSということだけで交換してみました。街乗りだけなので体感できる変化はありませんが気分的に満足しています。

対象商品 : 33672513
2020-07-01
用途: メンテナンス
サービス業

GRS204用に購入。中身だけ入れ替え可能なのでコスパは良いとおもいます。

対象商品 : 33672583
2020-01-21
用途: プレマシーCREW用

純正タイプのエアフィルターを5年以上換えていなかったので、このフィルターに交換したところ、エンジンの吹け上がりが劇的に良くなり、軽く回るようになりました。燃費改善を期待します。HKSのフィルターは初めてですが、外枠はそのままでエレメントだけ交換できるのも経済的でいいと思います。

対象商品 : 33672215
2020-01-07
用途: 車両のメンテナンス

フィットハイブリッドGP-5へ旧仕様から新仕様に買い換えました。交換用フィルタースポンジだけの入れ替えでも良かったのですが、ケースごと交換しました。ツキや吹けが良いような感じはするのですが、プラシーボ効果かな。パワーチェックすれば多少パワーアップしていると思います。耐久性重視の純正や安物を使うよりは確実に満足出来ます。ターボ車ならもっと良い効果があると思いますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする