朝日産業(捕虫器・包装機器)
装着式集尿器ダンディユリナー
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途
夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。
寸法(mm)
レシーバー:58×135×60
質量(g)
レシーバー:70、集尿タンク:390
タンク容量(mL)
集尿:2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※15cm以上の高低差が必要。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33672669
AS-DUR010
レシーバー(受尿器)、導尿チューブ1.5m、集尿タンク2.8リットル、キャップ、専用ガーター、逆流防止膜、使い捨て吸水シート、洗浄ブラシ
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702848
AS-DUR010
レシーバー(受尿器)、導尿チューブ1.5m、集尿タンク2.8リットル、キャップ、専用パンツ、逆流防止膜、使い捨て吸水シート、洗浄ブラシ
¥
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください