オムニクス
静香御前シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途
外出時や屋内での歩行補助に
材質
シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)
質量(g)
330
適応身長(cm)
145以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33672678
OMST16-PP
青紫花
64-9617-89
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
33672687
OMST16-RP
赤紫花
64-9617-90
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770