オムニクス
源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途
外出時や屋内での歩行補助に
材質
シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)
質量(g)
330
適応身長(cm)
145以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33672696
OMST16-BK
ブラック
64-9617-93
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33672705
OMST16-GD
ゴールド
64-9617-94
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください