曜日別特売
モノタロウ

2穴パンチ 165枚用

2穴パンチ 165枚用 - モノタロウ2穴パンチ 165枚用 - モノタロウ2穴パンチ 165枚用 - モノタロウ2穴パンチ 165枚用 - モノタロウ2穴パンチ 165枚用 - モノタロウ2穴パンチ 165枚用 - モノタロウ2穴パンチ 165枚用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。
大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。

用途紙の穴あけ作業に。材質亜鉛合金・樹脂質量(kg)1.6ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×147×330穴間隔(mm)80穴径(mm)6繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※紙専用です。紙以外のものを挿入しないでください。
※使用する場合は、必ず裏カバーを取り付けた状態で使用してください。ケガやモノを傷つける恐れがあります。
※使用されない場合は、湿気や水気のない所で保管願います。
※表面を鋭利な物で傷つけたりしないでください。破損や錆の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39629714-
6,398
7,038(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39629714
2026-02-26
用途: 書類の穴あけ

一度に沢山の枚数を力を入れずにパンチ出来ますがあけた穴のゴミが後ろのボックスにほとんど入らずに毎回散らかってしまいます。改善して欲しいです。

対象商品 : 39629714
2020-05-13
用途: カタログ用の穴あけ
コープさっぽろ鉱業

説明書が英語と中国語でしたが それなりに使用することができました。
すごい使いやすく買ってよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 39629714
2019-11-12
用途: 管理組合の書類整理にしよう
金融・保険業

取扱説明書が日本語版がなく、使用方法が分からない。
目的を持って購入したが、組合員よりブーイングで出ています。
対処をよろしくお願いします。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする