大小2種類あります。適正サイズがよくわからなかったので大小2種類買いました。約50cmのハウジングには小は入らず、大のみ使用可能でした。30cmぐらいのフィルタも他にあるので、小はそちらで使いたいと思います。これがないとフィルタの交換作業ができませんでした。ハウジングの適用サイズがよくわからないので明示するか、2本セットでお安くなっていると良いと思いました。頻繁に使うものでもないので、長期保管になると思います。付着する液の種類、プラ製であることなど、耐久性は未知数ですが、本日の使用感はよかったです。柄がもう少し長くてもよかったかと思いました。
大小2種類あります。適正サイズがよくわからなかったので大小2種類買いました。約50cmのハウジングには小は入らず、大のみ使用可能でした。30cmぐらいのフィルタも他にあるので、小はそちらで使いたいと思います。これがないとフィルタの交換作業ができませんでした。ハウジングの適用サイズがよくわからないので明示するか、2本セットでお安くなっていると良いと思いました。頻繁に使うものでもないので、長期保管になると思います。付着する液の種類、プラ製であることなど、耐久性は未知数ですが、本日の使用感はよかったです。柄がもう少し長くてもよかったかと思いました。
フィルターハウジング内の、フィルター交換時にケースを取り外すときの専用レンチとして、使用しています。
専用工具ですので、便利です。
フィルターハウジング M透明1/2PTを購入した後、フィルターの交換が大変だったので追加で購入しました。女性でもとてもスムーズに使えました。もっと早く買えばよかったです。
交換がとても楽になりました。
正直100円ショップにあってもいいレベルの製品なのに、専用レンチというだけで
1000円近くするのは高すぎだと思う。
フィルターハウジングは価格の割に出来がいいだけに残念。
小サイズは青いフィルターハウジングを緩めるときに使っています。
透明なフィルターハウジングは大きいサイズのレンチを使用しています。
以前、小サイズを購入しましたが、今回、大きいサイズを求めました。早速使用しましたが、大変扱いやすく満足しています。