Kartell(カルテル)
チップ #964
容量(mL)
1-5
容量(μL)
1000~5000
全長(mm)
126.5
色
白/ナチュラル
Biohit
○
Eppendorf
○
Kartell
○
内容量
1袋(250本)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33680265
964
¥
10,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください