自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。



窓を割ったり、シートベルトを切ってみる事はできないが、
多分問題ないだろう。
車内への固定ホルダーのようなものがないので自分で工夫して取付場所を
考える必要あり。
万が一の時に転がってどこに行ったか分からないでは意味がない。
ホルダーが無いのは価格的に仕方ない。
全席用はダッシュボードに入れてましたが
後部座席用に追加で購入しました。
出番がこないのが一番いいですが念の為に。
サイズ的にも女性、子供も使いやすい大きさだと思います。
まだ使用する事はないですが、近ごろ突然の大雨も多く発生しているニュースを目にするのでいざという時のために購入しました。モノタロウブランドはそれ程高価じゃないので嫁や娘にも買ってやりました。
昨今の大雨による車の浸水対策として社用車に搭載しました。他社の製品も多々出ているのですが、安価で小さいのがよいです。ホルダーも別売りして頂くとありがたいです。
緊急時に使用する物ですので、使用方法を丁寧に判る様に、大きな説明書の必要です。動画だけは不十分と思います。高年齢に判る様お願いします。コストアップより、使う側でお願い致します。少しアップしても良いので。
小型だけど重量が実測143g有りずっしり感が有ります。ブレーカ側にカバーもついていて緊急脱出用としての機能(ブレーカハンマー、シートベルトナイフ)は十分に備わっています。