排気用防水保護プラグ

排気用防水保護プラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。

材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33680606VGA-M20X1.5-ST-G1個防水グレー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
33680615VGA-M12X1.5-ST-B1袋(50個)防水
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33680624VGA-M12X1.5-ST-G1袋(50個)防水グレ-
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33680633VGA-M20X1.5-ST-B1袋(50個)防水
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
33680649VGA-M20X1.5-ST-G1袋(50個)防水グレ-
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786556VGA-M12X1.5-ST-B1個-
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786565VGA-M12X1.5-ST-G1個-グレ-
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786574VGA-M20X1.5-ST-B1個-
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする