曜日別特売

万年筆 プレジール(シックタイプ)

万年筆 プレジール(シックタイプ) - プラチナ万年筆万年筆 プレジール(シックタイプ) - プラチナ万年筆
(2件のレビュー)

インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。

材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19887526PGB-1000B 3-2# 3-2細字 アイスホワイト
1,800
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
19887535PGB-1000B 3-3# 3-3 中字アイスホワイト
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19887544PGB-1000B 57-2# 57-2 細字フロスティブルー
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19887553PGB-1000B 57-3# 57-3 中字フロスティブルー
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19887569PGB-1000B 98-2#98-2 細字ガンメタル
1,000
取扱い終了
返品不可
19887578PGB-1000B 98-3# 98-3 中字ガンメタル
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19887553
2023-10-23
用途: 卒業記念品として
Eccjr.東大利町教室教育・研究機関

小学校の卒業記念品としてプレゼントしています。珍しさでとても喜ばれています。

対象商品 : 19887553
2023-02-02
用途: 書類など
卸売・小売業

プレピーもプレジールも愛用しています。特にプレジールは購入してから7年ほどたったためこちらのシックタイプ中字を購入しました。
なめらかで書き心地がよく、字が上手になったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする